text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore KB 819 Adapter Bit 5/16" Hex x 1/2" Square Drive 35mm


Šestihranný drážkovaný pohon podle DIN 3126 - D 8 (5/16) a čtyřhranný pohon tvaru G DIN 3121, Pro ruční nebo elektrické nářadí, Pro použití v elektrickém nářadí doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík, Mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná, mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná

Article number G2408.001.790
Length (mm) 35
Connection size socket side 1/2 inch
Size bit insertion (mm) 8
Type at tool side Hexagonal (female)
Type at socket side Square (male)
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 35
Connection size socket side 1/2 inch
Size bit insertion (mm) 8
Type at tool side Hexagonal (female)
Type at socket side Square (male)
Connection size at tool side 5/16 inch
Connection size at tool side (mm) 12.5
Brand Gedore
Weight per piece (g) 70
Commodity code 8466103800
Type Adapter Bit

Description

Šestihranný drážkovaný pohon podle DIN 3126 - D 8 (5/16) a čtyřhranný pohon tvaru G DIN 3121, Pro ruční nebo elektrické nářadí, Pro použití v elektrickém nářadí doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík, Mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná, mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná

Article numbers

Article number G2408.001.790
EAN 4010886656341
UBB 203120560529
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  6563480
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.