text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore Bit tartó KB 630


DIN 3126 - D 6.3 (1/4") szerinti hatszögletű süllyesztett meghajtás és DIN 3121 szerinti G négyszögletes meghajtás, Kézi vagy motoros szerszámokhoz, Motoros szerszámokban való használathoz javasoljuk rögzítőgyűrű és csap használatát, Mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított.

Objednací číslo G2408.001.775
Hosszúság (mm) 30
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Hosszúság (mm) 30
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód 8466103800
Type Adapter Bit

Popis

DIN 3126 - D 6.3 (1/4") szerinti hatszögletű süllyesztett meghajtás és DIN 3121 szerinti G négyszögletes meghajtás, Kézi vagy motoros szerszámokhoz, Motoros szerszámokban való használathoz javasoljuk rögzítőgyűrű és csap használatát, Mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2408.001.775
EAN 4010886653005
UBB 203232968610
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 6530040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.