text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit tartó 619


DIN 3126 - D 6.3 (1/4") szerinti hatszögletes süllyesztett meghajtás és DIN 3121 szerinti G négyszögletes meghajtás, Kézi vagy motoros szerszámokhoz, Motoros szerszámokban való használathoz zárógyűrű és csap használata ajánlott, Mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított.

Cikkszám G2408.001.785
Hosszúság (mm) 35
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 35
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód 8466103800
Type Adapter Bit

Leírás

DIN 3126 - D 6.3 (1/4") szerinti hatszögletes süllyesztett meghajtás és DIN 3121 szerinti G négyszögletes meghajtás, Kézi vagy motoros szerszámokhoz, Motoros szerszámokban való használathoz zárógyűrű és csap használata ajánlott, Mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított, mangánfoszfátozott, * Hossza nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2408.001.785
EAN 4010886652411
UBB 203122614134
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 6524150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.