Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
9P442241
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
Gedore Bit foglalat T25
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9P442241
Kialakítás
Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm)
37
Átmérő
12
Méret (TX)
25
Pengehossz (mm)
30.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm)
37
Átmérő
12
Méret (TX)
25
Pengehossz (mm)
30.5
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Márka
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, GEDORE vanádium speciális acélból készült, bepréselt csapszeggel, Forgási szög kb. 15-20°, Optimális erőátvitel, nehezen hozzáférhető helyeken is, Króm-vanádium acél, Optimális erőátvitel, nehezen hozzáférhető helyeken is.
Cikkszámok
Cikkszám
9P442241
EAN
4010886612057
UBB
500642794464
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6120570