Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
8H980170
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
Gedore Bit foglalat 8mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8H980170
Átmérő
22.5
Hosszúság (mm)
102
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
102
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
22.5
Hosszúság (mm)
102
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
102
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Méret (mm)
8
Csatlakozási méret (mm)
12.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 7422 szerint, Négyszöghajtás DIN 3120 szerint - C 12,5, ISO 1174, golyóreteszelő horonnyal, kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörgetéssel, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.
Cikkszámok
Cikkszám
8H980170
EAN
4010886946862
UBB
500642777055
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2951533