text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit foglalat 7mm

Cikkszám 8S510803
Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 67
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 67
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk

Műszaki adatok

Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 67
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 67
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 7
Csatlakozási méret (mm) 10
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós rögzítő horonnyal, kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám 8S510803
EAN 4010886804186
UBB 500642795867
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1394363
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.