text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit foglalat 7mm

Cikkszám 4U187157
Átmérő 22.5
Hosszúság (mm) 22
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 22
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk

Műszaki adatok

Átmérő 22.5
Hosszúság (mm) 22
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 22
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 7
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, bepréselt csapszeggel, Teljes elfordulási szög kb. 15-20°, Teljes elfordulási szög kb. 15-20°.

Cikkszámok

Cikkszám 4U187157
EAN 4010886883310
UBB 500642775802
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2219360
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.