Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
1L739006
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
Gedore Bit foglalat 7mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1L739006
Átmérő
22.5
Hosszúság (mm)
102
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
102
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
22.5
Hosszúság (mm)
102
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
102
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Méret (mm)
7
Csatlakozási méret (mm)
12.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 7422 szerint, Négyszöghajtás DIN 3120 szerint - C 12,5, ISO 1174, golyóreteszelő horonnyal, kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörgetéssel, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.
Cikkszámok
Cikkszám
1L739006
EAN
4010886946848
UBB
500642776891
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2950960