Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
9Y097049
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
Gedore Bit foglalat 5mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9Y097049
Átmérő
17.5
Hosszúság (mm)
67
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
67
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
17.5
Hosszúság (mm)
67
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
67
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Méret (mm)
5
Csatlakozási méret (mm)
10
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós rögzítő horonnyal, kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.
Cikkszámok
Cikkszám
9Y097049
EAN
4010886804162
UBB
500642795453
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1394347