text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit foglalat 5mm

Cikkszám 2O837439
Átmérő 12
Hosszúság (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 32
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Átmérő 12
Hosszúság (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 32
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csatlakozási méret (mm) 6.3
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82079030
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült bit, mangánfoszfátozott, sajtolt csap, foszfátozott.

Cikkszámok

Cikkszám 2O837439
EAN 4010886864975
UBB 500642781099
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1933272
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.