text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 6 6 mm


Extra erős igénybevételhez, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, DIN 2325 szerinti hegy, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Cikkszám G2431.060.001
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Teljes hossz (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Hexagon
Teljes hossz (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 8
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Type Screwdriver Bit

Leírás

Extra erős igénybevételhez, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, DIN 2325 szerinti hegy, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Cikkszámok

Cikkszám G2431.060.001
EAN 4010886656921
UBB 203122621063
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 6569250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.