text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 6 mm


Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-3, azionamento esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile, Acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile

Numero articolo G2430.060.001
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Esagono interno
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6
Sistema di avvitamento Esagono interno
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico 8207903000
Type Screwdriver Bit

Descrizione

Per impieghi particolarmente gravosi, secondo DIN ISO 2351-3, azionamento esagonale secondo DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile, Acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G2430.060.001
EAN 4010886656846
UBB 240232962706
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6568440
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.