text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 4 mm


Extra nehéz használatra, DIN ISO 2351-3 szerint, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtással, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Numero articolo G2430.040.001
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Esagono interno
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Esagono interno
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico 8207903000
Type Screwdriver Bit

Descrizione

Extra nehéz használatra, DIN ISO 2351-3 szerint, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtással, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Numeri di articolo

Numero articolo G2430.040.001
EAN 4010886656822
UBB 240232962540
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6568280
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.