text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 10 mm


Extra nehéz igénybevételhez, DIN ISO 2351-3 szerint, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Cikkszám G2430.100.001
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Belső hatszög
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Belső hatszög
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Igen
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 8
Kétoldalas Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 15
Type Screwdriver Bit

Leírás

Extra nehéz igénybevételhez, DIN ISO 2351-3 szerint, DIN 3126 - C 8 (5/16) szerinti hatszöghajtás, GEDORE speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, Speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel.

Cikkszámok

Cikkszám G2430.100.001
EAN 4010886656860
UBB 203122620800
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 6568600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.