text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 685 8 S-010 8 mm 10 db Gedore Bit 685 8 S-010 8 mm 10 db


Kézi működtetésre és elektromos és légszerszámokban való használatra, DIN ISO 2351-3 szerint, DIN ISO 1173 szerinti külső hatszöghajtással, speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, 10 és 5 darabos értékcsomagok.

Cikkszám G2415.080.001
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 10
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód 8207903000
Type Slotted Bit Set

Leírás

Kézi működtetésre és elektromos és légszerszámokban való használatra, DIN ISO 2351-3 szerint, DIN ISO 1173 szerinti külső hatszöghajtással, speciális vanádium acél, pisztolyfém kivitel, 10 és 5 darabos értékcsomagok.

Cikkszámok

Cikkszám G2415.080.001
EAN 4010886140123
UBB 203122615792
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 6539420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.