text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore anyavezető 2133 13 mm


DIN 3125, ISO 2725-1 szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitelhez, Fejmélység 25 mm, Pengehossz 125 mm, 10 mm-től hatszögletű meghajtással, Penge molibdén-vanádium-Plus acélból.

Cikkszám G2466.130.001
Kialakítás Markolat
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Markolat
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
A penge alakja Kerek
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Fej szélessége (mm) 18
Gördülésgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 185
Árucikk kód 82041100
Type Nut Driver

Leírás

DIN 3125, ISO 2725-1 szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitelhez, Fejmélység 25 mm, Pengehossz 125 mm, 10 mm-től hatszögletű meghajtással, Penge molibdén-vanádium-Plus acélból.

Cikkszámok

Cikkszám G2466.130.001
EAN 4010886841099
UBB 500503148438
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 1746944
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.