text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej SCL 42-70


GEDORE vanádium acél 61CrSiV5, horganyzott, Króm-vanádium acél, horganyzott, Króm-vanádium acél 61CrSiV5, horganyzott

Cikkszám G2185.001.770
Szigetelt Nem
Fogantyú típusa Derékszögű
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Fogantyú típusa Derékszögű
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Méretek (mm) 2.5 - 10
Kulcsok száma 7
Forgatható kupak Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 350
Type Hexagon Socket Set

Leírás

GEDORE vanádium acél 61CrSiV5, horganyzott, Króm-vanádium acél, horganyzott, Króm-vanádium acél 61CrSiV5, horganyzott

Cikkszámok

Cikkszám G2185.001.770
EAN 4010886634738
UBB 240120534849
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6347350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.