text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej H 42 KEL-88


GEDORE vanádium acél 59CrV4, krómozott, GEDORE vanádium acél 61CrSiV5, horganyzott, Ferde orrvégek megkönnyítik a csavarfejbe való behelyezést, Króm vanádium acél 59CrV4, krómozott, Szakszerűen edzett, a hosszú élettartam érdekében, Az acél megszakítás nélküli száláramlása - teljes szilárdság, szívósság és rugalmasság, Kék műanyag betéttartóban (LDPE).

Cikkszám G2184.001.780
Kialakítás Műanyag alap
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Műanyag alap
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Méretek (mm) 2 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 350
Type Hexagon Allen Key Set with Ball End

Leírás

GEDORE vanádium acél 59CrV4, krómozott, GEDORE vanádium acél 61CrSiV5, horganyzott, Ferde orrvégek megkönnyítik a csavarfejbe való behelyezést, Króm vanádium acél 59CrV4, krómozott, Szakszerűen edzett, a hosszú élettartam érdekében, Az acél megszakítás nélküli száláramlása - teljes szilárdság, szívósság és rugalmasság, Kék műanyag betéttartóban (LDPE).

Cikkszámok

Cikkszám G2184.001.780
EAN 4010886815038
UBB 240120671120
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 1523988
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.