text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 Z 6 mm


Króm-vanádium acél, horganyzott, * nem szabványosított

Cikkszám G2191.060.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 32
Penge átmérő (mm) 6
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 30
Type Hexagon Socket Key

Leírás

Króm-vanádium acél, horganyzott, * nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2191.060.001
EAN 4010886634332
UBB 240120673514
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6343360
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.