Synspec B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
G2187.020.001
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
Gedore Allen fej 42 KEL 2 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozva
Teljes leírás
Cikkszám
G2187.020.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
102
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
18
Gömbfejjel
Igen
Forgatható kupak
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
3
Árucikk kód
8204110000
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozva
Cikkszámok
Cikkszám
G2187.020.001
EAN
4010886637005
UBB
240120671385
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
6370090