text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 KEL 2,5 mm


Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozva

Cikkszám G2187.025.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 20.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 114.5
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 20.5
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód 8204110000
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Leírás

Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G2187.025.001
EAN 4010886637012
UBB 240120671468
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6370170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.