Synspec B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
G2187.120.001
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
Gedore Allen fej 42 KEL 12 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
G2187.120.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
12
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
262
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
12
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
57
Hosszú láb hossza (mm)
262
Gömbfejjel
Igen
Forgatható kupak
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
290
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2187.120.001
EAN
4010886637098
UBB
240120672110
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
6370920