Synspec B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
G2187.100.001
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
Gedore Allen fej 42 KEL 10 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
G2187.100.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
50
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
234
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
50
Gömbfejjel
Igen
Forgatható kupak
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
180
Árucikk kód
8204110000
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2187.100.001
EAN
4010886637081
UBB
240120672037
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
6370840