text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 9 mm


GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszám G2182.090.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 47
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 115
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 47
Penge átmérő (mm) 9
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Leírás

GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszámok

Cikkszám G2182.090.001
EAN 4010886634110
UBB 203120532999
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6341150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.