text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 5/8AF


Króm-vanádium acél 61CrSiV5, legfeljebb SW 1/2" horganyzott, SW 9/16" krómozott acélból

Cikkszám G2182.158.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 76
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 168
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 76
Hosszú láb hossza (mm) 168
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 360
Type Hexagon Socket Key

Leírás

Króm-vanádium acél 61CrSiV5, legfeljebb SW 1/2" horganyzott, SW 9/16" krómozott acélból

Cikkszámok

Cikkszám G2182.158.001
EAN 4010886634547
UBB 203120534631
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6345490
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.