text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 5/32AF


Króm-vanádium acél 61CrSiV5, legfeljebb SW 1/2" horganyzott, SW 9/16" krómozott acélból

Cikkszám G2182.039.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 26
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 67
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 26
Hosszú láb hossza (mm) 67
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/32 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 8
Árucikk kód 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Leírás

Króm-vanádium acél 61CrSiV5, legfeljebb SW 1/2" horganyzott, SW 9/16" krómozott acélból

Cikkszámok

Cikkszám G2182.039.001
EAN 4010886634462
UBB 240122078662
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6344680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.