text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 32 mm


GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszám G2182.320.001
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 157
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 32
Teljes hossz (mm) 345
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 157
Penge átmérő (mm) 32
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 3100
Árucikk kód
Type Hexagon Socket Key

Leírás

GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszámok

Cikkszám G2182.320.001
EAN 4010886634271
UBB 240120614617
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6342710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.