text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 30 mm


GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszám G2182.300.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 315
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 142
Hosszú láb hossza (mm) 315
Penge átmérő (mm) 30
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2460
Type Hexagon Socket Key

Leírás

GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszámok

Cikkszám G2182.300.001
EAN 4010886634264
UBB 240120614534
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6342630
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.