Synspec B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
G2182.011.001
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
Gedore Allen fej 42 3/64AF
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Króm-vanádium acél 61CrSiV5, SW 1/2" méretig horganyzott, SW 9/16" méretig krómozott.
Teljes leírás
Cikkszám
G2182.011.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
41
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
13
Hosszú láb hossza (mm)
41
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/64 hüvelyk
Gömbfejjel
Nem
Forgatható kupak
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
0.7
Árucikk kód
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél 61CrSiV5, SW 1/2" méretig horganyzott, SW 9/16" méretig krómozott.
Cikkszámok
Cikkszám
G2182.011.001
EAN
4010886634219
UBB
240120615606
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
6342120