Synspec B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
G2182.024.001
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
Gedore Allen fej 42 3/32AF
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Króm-vanádium acél 61CrSiV5, legfeljebb SW 1/2" horganyzott, SW 9/16" krómozott acélból
Teljes leírás
Cikkszám
G2182.024.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
20.5
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/32 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
56.5
Szigetelt
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
20.5
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/32 hüvelyk
Gömbfejjel
Nem
Forgatható kupak
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
3
Árucikk kód
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél 61CrSiV5, legfeljebb SW 1/2" horganyzott, SW 9/16" krómozott acélból
Cikkszámok
Cikkszám
G2182.024.001
EAN
4010886634431
UBB
203120533724
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
6344330