text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore Allen fej 42 27 mm


GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszám G2182.270.001
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 27
Teljes hossz (mm) 270
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 127
Hosszú láb hossza (mm) 277
Penge átmérő (mm) 27
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1750
Árucikk kód
Type Hexagon Socket Key

Leírás

GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszámok

Cikkszám G2182.270.001
EAN 4010886634257
UBB 240120614468
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6342550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.