text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 22 mm


GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszám G2182.220.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 22
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 102
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 211
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 22
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 102
Penge átmérő (mm) 22
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 935
Type Hexagon Socket Key

Leírás

GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszámok

Cikkszám G2182.220.001
EAN 4010886634189
UBB 203120533567
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6341820
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.