text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 42 14 mm


GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszám G2182.140.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 14
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 157
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 14
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 70
Penge átmérő (mm) 14
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 260
Type Hexagon Socket Key

Leírás

GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszámok

Cikkszám G2182.140.001
EAN 4010886634158
UBB 203120533237
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6341580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.