text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore Allen fej 42 0,9 mm


GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszám G2182.009.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 0.9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 32
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 0.9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Penge átmérő (mm) 0.9
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

GEDORE vanádiumacél 61CrSiV5, 0,7 mm és 0,9 mm-es méretek pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádiumacél 61CrSiV5, horganyzott.

Cikkszámok

Cikkszám G2182.009.001
EAN 4010886634233
UBB 240120614203
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6342390
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.