text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen fej 0,7 mm


GEDORE vanádium acél 61CrSiV5, méret 0,7 mm és 0,9 mm pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

Cikkszám G2182.007.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 0.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 32
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 0.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 7
Penge átmérő (mm) 0.7
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

GEDORE vanádium acél 61CrSiV5, méret 0,7 mm és 0,9 mm pisztolyfém kivitelben, 12 mm-es méretig horganyzott, 14 mm-es méretig krómozott, vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

Cikkszámok

Cikkszám G2182.007.001
EAN 4010886634226
UBB 240120614120
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6342200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.