text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Adapterkészlet S 2032-05 5-részes, kézi működtetéshez


Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Cikkszám 3Y048686
Felületvédelem Krómozott
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore

Leírás

Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Cikkszámok

Cikkszám 3Y048686
EAN 4010886840221
UBB 500632591599
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1729071
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.