text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore adapter KB 2137 meghajtó 1 hüvelykes kimenet 1,1/2 hüvelyk


GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszám G2376.002.137
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 82
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 40
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 82
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 40
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 25
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Gedore

Leírás

GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2376.002.137
EAN 4010886665787
UBB 203120573571
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6657890
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.