Kiegészítők
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
G2376.001.932
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
Gedore adapter KB 1932 meghajtó 1/2 hüvelykes kimenet 3/4 hüvelykes
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott
Teljes leírás
Cikkszám
G2376.001.932
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
44
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
20
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
44
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
20
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
110
Type
Adapter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2376.001.932
EAN
4010886665008
UBB
240120572955
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
6650020