text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore adapter 3019 meghajtó 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes hossz 35 mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott

Artikelnummer
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 36
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.5
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 36
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.5
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 10
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód 8466103800
Type Adapter

Beschreibung

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott

Artikelnummern

Artikelnummer G2276.003.019
EAN 4010886623602
UBB 240122064886
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6236010

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.