text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore adapter 1932 meghajtó 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes hossz 44 mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 44
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 20
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 44
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 20
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 125
Árucikk kód 8466103800
Type Adapter

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2276.001.932
EAN 4010886614310
UBB 240122042510
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6143190

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.