text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914430 Vízszivattyú fogó 45mm pofanyílás acél krómozott 300mm


Króm-vanádium acél, dobozos kötéssel, cseppkovácsolt, cseppkovácsolt

Cikkszám G2574.430.300
Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 480
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 480
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 40
Maximális arcnyitás (mm) 45
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 60
Ütésvédelemmel Nem
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 490
Model 914430

Leírás

Króm-vanádium acél, dobozos kötéssel, cseppkovácsolt, cseppkovácsolt

Cikkszámok

Cikkszám G2574.430.300
EAN 4017981914437
UBB 500617425458
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 4533580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.