text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8790-00 Rögzített négyszögletes fej 3/8” négyszögletes meghajtó 135Nm króm-vanádium acél

Cikkszám 7F829355
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 16 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore

Műszaki adatok

Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 16 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore
Model 8790-00

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a feloldáshoz, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy a horony maximális terhelése, Rögzítő csapszeggel, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy a horony maximális terhelése.

Cikkszámok

Cikkszám 7F829355
EAN 4002805879009
UBB 500642816655
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7709490
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.