text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8756-08 végszerelvény 8mm hatlapú 16mm-es hatlapú meghajtású króm-vanádium acél 58.5mm hosszúságú

Cikkszám 5P467551
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 58.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Tartószerkezet Egyéb
Pengehossz (mm) 36

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 58.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Tartószerkezet Egyéb
Pengehossz (mm) 36
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8756-08

Cikkszámok

Cikkszám 5P467551
EAN 4002805875681
UBB 500642816408
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 7774120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.