text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8756-05 Végszerelvény 5 mm-es hatlapfejes meghajtású 16 mm-es króm-vanádium acél 53 mm hosszúságú

Cikkszám 1X785847
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 53
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 53
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Tartószerkezet Egyéb
Pengehossz (mm) 32
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Nem
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8756-05

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 1X785847
EAN 4002805875650
UBB 500642816085
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 7773900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.