Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
1S059645
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
Gedore 8756-04 Végszerelvény 4mm hatlapos meghajtású 16mm króm-vanádium acél 52,2mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1S059645
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
4
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Teljes hossz (mm)
52.2
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
4
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Teljes hossz (mm)
52.2
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tartószerkezet
Egyéb
Pengehossz (mm)
32
Gömbfejjel
Nem
Forgatható kupak
Nem
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8756-04
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel
Cikkszámok
Cikkszám
1S059645
EAN
4002805875643
UBB
500642815822
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
7773820