Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
1M270738
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
Gedore 8612-3150 Elektronikus tesztelő eszköz 500-1350Nm nyomatékkulcshoz 10mm négyzet alakú 10mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1M270738
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Teljes hossz (mm)
320
Tartószerkezet
Egyéb
Maximális nyomaték (Nm)
3150
Tartozékok
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Teljes hossz (mm)
320
Tartószerkezet
Egyéb
Maximális nyomaték (Nm)
3150
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Gedore
Model
8612-3150
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Könnyen kezelhető, elektronikus nyomatékmérő integrált nyomatékátalakítóval (DMS), 5 modell a 0,2 és 3150 N-m közötti tartományban, Fix hatszögű belső meghajtóval 1/4", 10, 17, 36, 46 mm vagy 1,1/2" négyszögletes meghajtó adapterrel (modelltől függően), 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" négyszögletes meghajtó adapterrel vagy bitadapterrel (modelltől függően), Nagy mérési pontosság: +/- N-m-ről lbf-ft-ra átállítható, Soros interfész RS232, Opcionálisan kapható: adapter szivargyújtó aljzathoz (12 V), sz. 8612-390, Opcionálisan kapható: Autóadapter 12 Voltos tápegységhez (sz. 8612-390), szoftver a plauzibilitás ellenőrzéséhez (kód: 2834391), Szállítási terjedelem: Elektronikus nyomatékmérő, RS232 kábel, tápegység EURO dugóval (UK, US, AUS-adapter kérésre), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (megjegyzés típustábla), 2 dugókulcsbetét (méret és meghajtás a modelltől függően), adapter a 8612-3150-es számhoz, kezelési útmutató, csomagolás, vizsgálati tanúsítvány.
Cikkszámok
Cikkszám
1M270738
EAN
4002805931141
UBB
500642894298
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2529858