text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8572-90 Lemeztáska DREMOMETER F Plus nyomatékkulcshoz 175 x 100 x 1.04mm-es nyomatékkulcshoz

Cikkszám 1Q569929
Szélesség 1040
Magasság 100
Mélység 175
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Lakatos bilincs Nem

Műszaki adatok

Szélesség 1040
Magasság 100
Mélység 175
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 5
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Igen
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Gedore
Model 8572-90

Leírás

Standard csomagolás a DREMOMETER A-F nyomatékkulcs sorozat készleteihez, Standard csomagolás a DREMOMETER F nyomatékkulcshoz plusz tartozékokhoz, Robusztus és masszív, a legjobb tároláshoz és szállításhoz, Integrált fémszárnyas és fészeklyukakkal a tartozékokhoz, Integrált fémszárnyas és fészeklyukakkal a tartozékokhoz, Acélból készült zsanérok, zárak és kézfogantyú, Felület: hammerblue, fémlemez tok, emtpy, fémlemez tok, emtpy, Szállítás stabil kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 1Q569929
EAN 4002805927793
UBB 500642341696
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1742876
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.