text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8571-80 Hosszabbítócső DREMOMETER A - DX sorozatú nyomatékkulcshoz Alumínium 762mm hossz

Cikkszám 4Q176168
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság (mm) 762
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság (mm) 762
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8571-80

Leírás

Használat: Hosszabbító csövek a DREMOMETER A - DX nyomatékkulcs sorozathoz, Nagy nyomatékértékek elérése a kar meghosszabbításával, Jellemzők: Garantálja a DREMOMETER-hez való biztos csatlakozást, Ideális a kar meghosszabbításához, Kiváló minőségű alumíniumból készült eloxált szorítóanyával - pehelykönnyű.

Cikkszámok

Cikkszám 4Q176168
EAN 4002805928547
UBB 500642472608
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1686313
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.