text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8564-03 Nyomatékkulcs készlet lemezes tokban 1” négyszöghajtás 750-2000Nm 932mm 14 darab 14 részes

Cikkszám 5A960483
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 30000
Teljes hossz (mm) 932
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 30000
Teljes hossz (mm) 932
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['750.000', '2000.000']
Fej szélessége (mm) 60
Csatlakozási méret (mm) 25
Pontossági skálaosztás (Nm) 50
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 40
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 8564-03

Cikkszámok

Cikkszám 5A960483
EAN 4002805856437
UBB 500642465693
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7696060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.