text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8353-1 miniatűr elektronikus vezetékhúzó fogó 0.25-0.81mm² 175mm hosszúság

Cikkszám 0S661051
Szigetelt Nem
Drótvágóval Igen
Teljes hossz (mm) 175
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Nem
Kerek él Igen

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Drótvágóval Igen
Teljes hossz (mm) 175
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Nem
Kerek él Igen
Szalagtartomány AWG ['20.000', '30.000']
Spirális vágás Nem
A bevágás mélysége állítható Nem
Pofa hossza (mm) 40
Állítható csíkhosszúság Nem
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) ['0.250', '0.810']
Csíkozási funkcióval Igen
Ütésvédelemmel Nem
Önbeálló Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82032000
Model 8353-1

Cikkszámok

Cikkszám 0S661051
EAN 4010886855775
UBB 500642349202
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 1829092
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.